ビー・ブラウンエースクラップ ビー・ブラウンエースクラップの 医療 ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物 ビー・ブラウンエースクラップの 本体 鉗子 末梢血管鉗子 ドゥベーキー 無外傷性 強弯 FBシリーズ 末梢血管鉗子 ドゥベーキー 無外傷性 強弯 FBシリーズ 注文コード 65647254 注文コード 65647270 材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FB464R FB465R アズワン品番 選択解除 65-9059-9365-9059-94 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65647254 FB465R 65-9059-94 ¥70,400 ¥69,980 ¥69,980 ¥76,978 (税込) 24日以内出荷返品不可 65647270 FB464R 65-9059-93 ¥70,400 ¥69,980 ¥69,980 ¥76,978 (税込) 24日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 本体 鉗子 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ペアン止血鉗子 ステンレス SMシリーズ ユーメド貿易 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ハルステッド・モスキート鉗子 JB13シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥3,958 ¥3,598 ベビー・モスキート鉗子 JB13シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥4,068 ¥3,698 マイクロ・モスキート鉗子 JB13シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥4,068 ¥3,698 ハルステッド止血鉗子 JB13シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥4,838~ ¥4,398~ ペアン止血鉗子 デリケート JB13シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥3,958~ ¥3,598~ コッヘル止血鉗子 デリケート JB13シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥3,958~ ¥3,598~ コッヘル止血鉗子 010550シリーズ VAN(翼工業) 税込¥1,648 ¥1,498 モスキート止血鉗子 VAN(翼工業) 税込¥1,648 ¥1,498 チューブ鉗子 010552シリーズ VAN(翼工業) 税込¥2,088~ ¥1,898~ カラーチューブ鉗子 VAN(翼工業) 税込¥2,198 ¥1,998 タオル鉗子 東北大式 B-1 VAN(翼工業) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スポンジ鉗子 フォルスター YDM 税込¥10,998 ¥9,998 布鉗子 東北 F013シリーズ フリッツメディコ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 布鉗子 バックハウス F080シリーズ フリッツメディコ 税込¥4,178~ ¥3,798~ 止血鉗子 ペアン フリッツメディコ 税込¥4,838 ¥4,398 止血鉗子 モスキート 直 フリッツメディコ 税込¥4,398 ¥3,998 止血鉗子 モスキート 曲 フリッツメディコ 税込¥4,398 ¥3,998 毛抜き鉗子 F052シリーズ フリッツメディコ 税込¥4,178 ¥3,798 止血鉗子 ペアン E570シリーズ フリッツメディコ 税込¥3,628 ¥3,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療鋼製小物本体 鉗子 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります 本体 鉗子 鉗子立て 鉗子 剪刀 メス・カッター・ナイフ 医療用ピンセット 持針器 開口器・開創器 鋭匙・鈎 骨鉗子 骨片打込器 剥離子・起子 穿刺針・生検針 吸引シカン 消息子 スタイレット その他鋼製器具 シェアする マイページ 最近見た商品