逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ

逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ - エスコ逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ - エスコ逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ - エスコ逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ - エスコ


堅牢な安全設計のガスリールです。
ガス溶接・溶断作業用です。
保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。
★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)

仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板アズワン品番65-9248-27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655889EA300-9B
オープン
111,600
122,760(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする