曜日別特売

手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ


取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。
食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。
素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。

仕様●サイズ:M●全長(mm):275●掌周り(mm):270●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):85●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合アズワン品番65-9251-91内容量1箱(100双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656300EA354GA-132
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする