手袋(ポリウレタンコーティング/10双) EA354GDシリーズ

手袋(ポリウレタンコーティング/10双) EA354GDシリーズ エスコ 手袋(ポリウレタンコーティング/10双) EA354GDシリーズ エスコ 手袋(ポリウレタンコーティング/10双) EA354GDシリーズ エスコ 手袋(ポリウレタンコーティング/10双) EA354GDシリーズ エスコ 手袋(ポリウレタンコーティング/10双) EA354GDシリーズ エスコ 手袋(ポリウレタンコーティング/10双) EA354GDシリーズ エスコ


フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):72●厚み:0.7mm●カラー:本体/ブルー 手首/ゴールド●材質:樹脂部分/ポリウレタン 繊維部分/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業/精密機械工業など●入数:10双●ムレにくく、手にぴったりフィットする アズワン品番65-9252-38 内容量1箱(10双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65656379 EA354GD-56
オープン
3,140
3,454 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする