エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの ツールボックス/ツールバッグ パーツケーストレー EA508Mシリーズ パーツケーストレー EA508Mシリーズ 注文コード 仕様●材質:PP●内寸(W×D×H)mm:129×129×58.7●外寸(W×D×H)mm:140×140×62●重量(g):80●入数:9個 アズワン品番65-9261-64 内容量1組(9個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA508M-23 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65657508 EA508M-23 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツールボックス/ツールバッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンテナボックスツールトレー CAPTAIN STAG 税込¥659 ¥599 バスケットへ コンテナボックスツールトレー CAPTAIN STAG 税込¥769 ¥699 バスケットへ 帆布ツールバケツ DBLTACT 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 密閉バックルストッカー 友屋 税込¥5,058~ ¥4,598~ ワイドストッカー 友屋 税込¥3,850~ ¥3,500~ ソフトケース(内装スポンジフォーム付タイプ) タカチ電機工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ソフトケース(内装スポンジフォーム無タイプ) タカチ電機工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ RVBOX600 アイリスオーヤマ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ラグ MIZO 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カスク28 EDELRID 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カスク55 EDELRID 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 1535エアケース PELICAN(ペリカン) 税込¥43,978~ ¥39,980~ ステンレスツールチェスト TRUSCO 税込¥90,863 ¥82,603 バスケットへ ステンレスツールボックス TRUSCO 税込¥19,759 ¥17,963 バスケットへ 片開きツールボックス TRUSCO 税込¥2,104 ¥1,913 XO荷揚げバケツ 椿モデル 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ XO荷揚げバケツ 椿モデル 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ XO荷揚げバケツ 椿モデル 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ XO荷揚げバケツ 椿モデル 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ XO荷揚げバケツ 椿モデル 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品ツールボックス/ツールバッグツールボックス/ツールバッグスチール製片開き 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります 片開き 両開き チェスト シェアする マイページ 最近見た商品