踏台 EA903ALシリーズ

踏台 EA903ALシリーズ エスコ 踏台 EA903ALシリーズ エスコ 踏台 EA903ALシリーズ エスコ 踏台 EA903ALシリーズ エスコ 踏台 EA903ALシリーズ エスコ 踏台 EA903ALシリーズ エスコ


お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。
使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。
安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。
踏み台は安定感のある幅広設計です。
パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛けることも可能です。
滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付です。

仕様●天板高さ(m):0.23●全高(m):1.0●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:400×80×1145●設置寸法(W)×(D)mm:400×600●重量(kg):5.9●天板サイズ:340×220mm●耐荷重:約100kg●材質:フレーム/スチール ステップ/ポリプロピレン 脚キャップ/熱硬化性エラストマー樹脂 アズワン品番65-9307-24 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65660764 EA903AL-36
オープン
8,630
9,493 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする