曜日別特売

伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ

伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ - エスコ伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ - エスコ伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ - エスコ伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ - エスコ伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ - エスコ伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ - エスコ


スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。
耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。
軽量ボディーで移動や運搬が楽々。
大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。
内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。
ショルダーベルト付属。

仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)アズワン品番65-9311-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661087EA925BM-13
オープン
5,010
5,511(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする