スマートフォンケース EA927AHシリーズ

スマートフォンケース EA927AHシリーズ エスコ スマートフォンケース EA927AHシリーズ エスコ スマートフォンケース EA927AHシリーズ エスコ スマートフォンケース EA927AHシリーズ エスコ スマートフォンケース EA927AHシリーズ エスコ スマートフォンケース EA927AHシリーズ エスコ


スマートフォンだけでなく、小物収納としても便利にご使用いただけます。
ポーチ側面には柔軟性の高いゴム素材を使用し、薄型設計を実現しているため、幅広なスマートフォンもしっかり収納できます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:外寸/92×38×170 内寸/75×12×160●収納台数:1台用●材質:表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 芯材/発泡ポリエチレン カラビナ/アルミ合金●重量:約102g●ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナの3つの装着方法●ケースのふたはきっちりとしまり、安心感のある面ファスナー採用●ファスナーポケット付 アズワン品番65-9311-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65661105 EA927AH-151B
オープン
2,980
3,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする