エスコ エスコの 保管用品 エスコの フレコンバック、モッコ エスコの フレコンバック ワイヤーモッコ(シートなし/目合120mm) EA981WMシリーズ ワイヤーモッコ(シートなし/目合120mm) EA981WMシリーズ 注文コード 65662959 注文コード 65662959 仕様●サイズ:1.2m×1.2m●仕様:シート無●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:0.9m●鍛造リング:R-19 アズワン品番65-9334-82 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA981WM-81 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65662959 EA981WM-81 オープン ¥41,600 ¥41,600 ¥45,760 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 保管用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TP-362B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ HB-37(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ TP-361.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ TP-342.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ HB-22(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ TP-464L(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250603_1B サカエ 税込¥1,126,840 ¥1,024,400 バスケットへ セルビングWS型 ベース イトーキ 税込¥428 ¥389 バスケットへ ビニロンモッコ 八ツ矢工業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ TP36蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ TP34蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フレコンバッグ バージン材 排出口付き 食品衛生法適合 モノタロウ 税込¥2,629~ ¥2,390~ TP-331B3(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スチールラック 5段ラック コーナーラック 耐荷重150kg(1段) SIS 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ セルビングWS型 支柱 イトーキ 税込¥4,178~ ¥3,798~ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250602_1B サカエ 税込¥1,575,860 ¥1,432,600 バスケットへ TP33蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ TP-392B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 税込¥6,598 ¥5,998 TP-484L(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品フレコンバック、モッコフレコンバックフレコンバック丸型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります フレコンバック丸型 フレコンバック角型 フレコンバック用スタンド・オプション品 シェアする マイページ 最近見た商品