DURACoil 546W NO546Wシリーズ
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
【参考データ】EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
[食品関連業]
[機械工業]
[機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]
[ガラス・建材関連業]
[ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]
[自動車関連業]
[自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]
[建築・設備メンテナンス業]
[土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]
体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
絶縁機能はないため、使用状況によっては感電のおそれがあります。電気作業には使用しないでください。
回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。