DURACoil 577 NO577シリーズ

DURACoil 577 NO577シリーズ ショーワグローブ DURACoil 577 NO577シリーズ ショーワグローブ DURACoil 577 NO577シリーズ ショーワグローブ DURACoil 577 NO577シリーズ ショーワグローブ DURACoil 577 NO577シリーズ ショーワグローブ DURACoil 577 NO577シリーズ ショーワグローブ


使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。
[機械工業]
[ガラス・建材関連業]
[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]
[自動車関連業]
[石油・化学関連業]
[土木建築関連業]
[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4

仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):27.5●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.1●片手あたりの重量(g):53.5 アズワン品番65-9578-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65673678 NO577-XL
1,930
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする