フィルター完全性試験機PHTS Pro用オプション品

フィルター完全性試験機PHTS Pro用オプション品 アズワン フィルター完全性試験機PHTS Pro用オプション品 アズワン フィルター完全性試験機PHTS Pro用オプション品 アズワン フィルター完全性試験機PHTS Pro用オプション品 アズワン フィルター完全性試験機PHTS Pro用オプション品 アズワン フィルター完全性試験機PHTS Pro用オプション品 アズワン フィルター完全性試験機PHTS Pro用オプション品 アズワン

レギュレーターで手元で圧力調整。ハウジング接続が簡単。(1.5Sフェルール接続)。一式収まるケース付き。

仕様●ケース外寸目安:縦360×横470×厚さ160mm●重量:3.3kg アズワン品番67-0324-29 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65748036 -
120,000
119,000
130,900 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする