リチウムイオンバッテリーパック BPシリーズ

リチウムイオンバッテリーパック BPシリーズ - ICOM(アイコム)
仕様●電圧:7.2V●電流容量(min):3050mAh●電流容量(typical):3150mAh●防水性能:防水(本体が防水仕様の場合)●ご注意:BC-202でもBP-307の充電は可能ですが十分な充電はできません。●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。バッテリー容量(Ah)3.15アズワン品番67-0391-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749287BP-307
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする