M5Stack
M5StickC用 M5STACKシリーズ
【用途】
仕様
●通信プロトコル:I2C 0x38●動作電流:15mA●重量:9g●サイズ:23.7×49.2×21mm●【資料】●ピン配置●回路図●プロトコル●ビデオ●【セット内容】●STM32F0 サーボドライバ ×1●M2 x 5六角ネジ ×2●六角レンチ ×1
アズワン品番
67-0394-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749357
M5STACK-A100
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください