3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ

3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:1ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0400-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657494451625-01P
56
53
58(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする