JST(日本圧着端子製造)
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型
仕様
●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:3極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個
アズワン品番
67-0401-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749549
B3B-ZR
¥
56
¥
53
¥
58
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください