Texas Instruments
電子ボリューム IC
仕様
●パッケージ:SOIC-28●動作電圧:用途:オーディオ・ボリューム●仕様1:電源電圧:±5V/+6V(アナログ/デジタル)●仕様2:回路数:4●仕様3:制御方式:SPI●仕様4:クロストーク:-130dB●THD+N:0.0002%●動作温度:-40~85℃
アズワン品番
67-0463-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751089
PGA4311UA
¥3,780
¥
3,698
¥4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください