サトーパーツ
バナナ SA-2000シリーズ
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様
●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型
アズワン品番
67-0479-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751186
SA-2000-560B
¥
850
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください