空調服制電半袖ブルゾン XE98027シリーズ
ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。
再生PETを使用した地球に優しい空調服です。
高温多湿の場所や作業全般に。
仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル
色シルバーグレー
サイズM
番号コード:369-0382
胸囲(cm)116
混率(%)ポリエステル100(伸縮素材)
肩幅(cm)50
袖丈(cm)24
着丈(cm)67
裾廻り(cm)77、最大:108
アズワン品番67-2211-93
内容量1着