潤工社
FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ
耐熱、耐寒性が特に優れています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
仕様
●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):9.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2857
アズワン品番
67-2252-73
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65753749
TF085-N-100
¥
41,060
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください