曜日別特売

コマンドフック スマートフォンホルダー CMH-SPシリーズ

コマンドフック スマートフォンホルダー CMH-SPシリーズ - 3M(スリーエム)コマンドフック スマートフォンホルダー CMH-SPシリーズ - 3M(スリーエム)コマンドフック スマートフォンホルダー CMH-SPシリーズ - 3M(スリーエム)コマンドフック スマートフォンホルダー CMH-SPシリーズ - 3M(スリーエム)コマンドフック スマートフォンホルダー CMH-SPシリーズ - 3M(スリーエム)コマンドフック スマートフォンホルダー CMH-SPシリーズ - 3M(スリーエム)コマンドフック スマートフォンホルダー CMH-SPシリーズ - 3M(スリーエム)コマンドフック スマートフォンホルダー CMH-SPシリーズ - 3M(スリーエム)


キッチン周りで使えるスマートフォンホルダーです。
上下でスマートフォンを挟んで固定します。
スマホ接触面はエラストマー素材使用ですべりにくくなっています。
ベースパーツの固定にコマンド耐水タブを使っているので、台所などの水回りでも使えます。
ケースを含む厚さ11mmまでのスマートフォンに対応します。
スマートフォンの固定に。

仕様●色:黒●縦(mm):43●横(mm):43●耐荷重(kg):450●パック内容:本体1組、耐水粘着タブ(S)4枚●フック材質:ABS樹脂、エラストマ-●粘着式(はがせるタイプ)●材質/仕上:本体/ABS樹脂、エラストマー、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●注意:タブレットには使えません。●原産国:中国●コード番号:369-6678アズワン品番67-2314-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65754975CMH-SP02
643
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする