中西産業
カムラッチハンドル DC-W8シリーズ
開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様
●勝手:右勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0721
アズワン品番
67-2357-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755700
DC-W8R
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください