ナビス(アズワン)
洗えるムレない体圧分散マットレス(二層一体構造) 交換用カバー
取手付き、かつファスナー仕様で、移動や交換も容易です。側面・底部は滑り止め加工です。
仕様
●サイズ(mm):1890×830×80●色:ブルー●材質:ナイロン●耐熱温度:約50℃●透湿防水カバー:ファスナー開封式、消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウム清拭可●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可
アズワン品番
7-6388-11
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65760277
BL83
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください