クロレラ科学研究所
水をそそげば餅(5年保存) 1箱(50袋入)
水さえあればいつでもどこでも30秒で、つきたて食感のお餅が食べられます。
5年間保存できるため、災害時の非常食として備蓄できます。
仕様
●仕様:あんこ餅●原材料:もち種とうもろこし澱粉、もち米粉(もち米「タイ産」)、ブドウ糖、果糖、砂糖、加工澱粉、ドロマイト、d-α-トコフェロール:粉末あん(小豆、砂糖、食塩)が含まれます。●パックサイズ:約210×175mm●入数:1箱(50袋入)●※保存期間:5年
アズワン品番
7-8062-02
内容量
1箱(50袋)
注意
※保存期間:5年
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65760460
64205
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください