エクセレントニトリル手袋 1箱(200枚入) NBR-2700シリーズ
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方に適しています。
パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方に適しています。
指部のエンボス加工によりテープのひっつきを防止します。
サイズ別に箱の色が違うため一目でサイズが確認できます。
仕様●サイズ:M●箱の色:ブルー●入数:1箱(200枚入)●材質:ニトリルゴム●全長:230mm●厚み:0.1mm●左右兼用●パウダーフリー●指先エンボス●食品衛生法適合品
アズワン品番9-1132-02
内容量1箱(200枚)