[はがき半分用] セキュリティシール 20シート
紙厚:0.208±0.005mm(シールのみ 0.118±0.005mm)※官製ハガキにこのシールを貼ったときの重さは約4gです。
個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。
一度だけはがすことのできる目隠しシール。(はがき用)
銀行やカード会社からくる、はがして中身を見るはがきが自作できる目隠しシールです。
あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけで使え、また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。
1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。
はがきの約半分を隠せるサイズのシールです。
表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。
目隠しシールを貼り付けても\63で送れる重さです。
※このシールは、個人情報の漏洩防止を保証するものではありません。
※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
仕様●サイズ:(96×68mm)×2(1シート2分割)●入数:20シート●面付:2面付
アズワン品番65-9339-19
内容量1箱(20個)