エスコ
[熱電対]温度データロガー
別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。
仕様
●測定範囲(2ch):-40~800℃●分解能:0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)●精度:±1℃(-40~800℃)●測定間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分●記録容量:最大60,000データ●使用可能範囲:0~50℃、80%RH以下●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:79(W)×37(D)×60(H)mm●重量:160g
アズワン品番
65-9276-19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761869
EA742HB-11
オープン
¥
38,500
¥42,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください