1/2イヤーノートB6レッド
半年間、幅広い用途で使えます。
時刻を表す数字、日付と曜日、そしてグリッドという最低限の要素だけを載せたシンプルなノートです。
薄い紙を採用しているため、薄く、かさばらず持ち運べます。
曜日と日付設定が自由にできるので、1月始まりでなくても年中使い始められます。
日記帳にもスケジュール帳やクロッキー帳にもなり、使う人の多彩な半年を受け止めます。
進行スケジュールの管理やレイアウトなどに。
アイデアのメモに、取材の記録に。
仕様●色:レッド●規格:B6●縦(mm):182●横(mm):129●中紙(枚):96●カバー色:レッド●厚さ(mm):8●材質/仕上:表紙/紙、布クロス、本文紙/紙●原産国:日本●コード番号:260-1075
アズワン品番67-2223-99
内容量1冊