曜日別特売

3.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き

3.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き - LINKMAN3.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き - LINKMAN3.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き - LINKMAN


3.5mmモノラルジャックです。パネル取り付け型でパネルとGND端子は電気的に接続されます。
スイッチ付ですのでスピーカーと外部出力の切替が可能です。
絶縁と非絶縁について
パネル取り付けタイプのRCAピンジャック、Φ3.5ジャック、ターミナルなどは「絶縁タイプ」および「非絶縁タイプ」があります。
このジャック/ターミナルを金属製パネルに取り付けた場合、GND端子側がパネルと導通するかしないかを言います。
絶縁タイプのものはジャック/ターミナルのGND端子が金属パネルと電気的に導通しません。
非絶縁タイプは金属パネルとGND端子が電気的に接続された状態になります。
絶縁タイプのコネクタは「GND(グランド)ループ」などを作りたくない場合に用います。
また、スピーカー出力も-側がGNDで無い場合がありますし、大電流が流れるので、パネルに落とさない絶縁タイプを使用するのがお勧めです。
RCAの入力端子もシャーシ(パネル)GNDと共通にしないのが一般的です。
※GNDループとは
配線がループ(輪)になっていることで、特にGND線のループを「GNDループ」と言います。
ノイズが混入したりハムノイズが出るなどの症状が発生する場合は、GNDループをカットするために絶縁型を使用してください。

仕様●コネクタの形態:3.5mmジャック●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●端子部処理:錫メッキ●材質:プラスチック●備考:パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付アズワン品番67-0433-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65767119HLA-3501D1I
220
219
241(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする