450x300mm 洗車タオル 10枚

450x300mm 洗車タオル 10枚 エスコ 450x300mm 洗車タオル 10枚 エスコ 450x300mm 洗車タオル 10枚 エスコ 450x300mm 洗車タオル 10枚 エスコ 450x300mm 洗車タオル 10枚 エスコ 450x300mm 洗車タオル 10枚 エスコ


3Dドットパターン加工でコーティング被膜にやさしくしっかり拭き取れます。
やわらかい手触りで使い心地の良いボリューム感。厚手で扱いやすいサイズです。
乾拭きの場合(ワックス・コーティング剤の拭き上げ)は、手のひらサイズに折りたたみ、常に新しい面で拭き取ってください。
水拭きの場合(コーティング剤の塗りこみ)は、「拭く・絞る」を繰り返して水分と一緒に拭き上げてください
車内のホコリ・汚れ拭き取りにもお使いいただけます
クロス表面がケバだってきたら、拭き取る面を替えてください。

仕様●サイズ(mm):約450×300●材質:レーヨン、PET●重量:約80g●入数:10枚●吸水、汚れ落とし、ワックス・コーティングの塗布に使用できるマルチユースのふき取りクロス●タイヤつや出し剤の拭き取り●ウインドウコート剤の拭き上げ●下まわり・ホイール・エンジンルームの汚れ落とし アズワン品番65-9312-53 危険物の類別非危険物 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65768817 EA929DB-219
オープン
535
589 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする