エスコ エスコの 科学研究・開発用品 エスコの ガラス・樹脂・金属容器 エスコの びん/容器類 500ml クリアボトル 耐熱 500ml クリアボトル 耐熱 注文コード 65769000 注文コード 65769000 ガラスのような透明度の高い美しいボトルです。 仕様●容量:500mL●サイズ(mm):Φ64×188●色:ブラック●材質:飽和ポリエステル樹脂、PP●耐熱温度:90℃●耐熱●食品衛生検査済 アズワン品番65-9280-05 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA763AZ-221 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65769000 EA763AZ-221 オープン ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ネジ口瓶 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 広口バイオ瓶 ケニス 税込¥395 ¥359 バスケットへ レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 税込¥96,778~ ¥87,980~ JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコー) 税込¥142~ ¥129~ Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) サーモフィッシャーサイエンティフィック 税込¥8,358~ ¥7,598~ Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) サーモフィッシャーサイエンティフィック 税込¥10,448~ ¥9,498~ ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテック 税込¥131~ ¥119~ エコノクリーンベッセル(純水洗浄) サンプラテック 税込¥1,758~ ¥1,598~ フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック 税込¥417~ ¥379~ (8) JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコー) 税込¥175~ ¥159~ 細口茶色瓶 スリット入り 500ml mizuho 税込¥219 ¥199 バスケットへ サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 税込¥120~ ¥109~ (29) ニューカップ マルエム(理化学・容器) 税込¥1,428~ ¥1,298~ ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテック 税込¥109~ ¥99~ Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコー) 税込¥87~ ¥79~ ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテック 税込¥109~ ¥99~ 角型ガラス容器(溶接加工品) 3593シリーズ アズワン 税込¥11,528~ ¥10,480~ PP広口瓶(中栓なし) サンプラテック 税込¥97~ ¥88~ ニューカップ用蓋 マルエム(理化学・容器) 税込¥1,318~ ¥1,198~ 軽量規格瓶 マルエム(理化学・容器) 税込¥12,078~ ¥10,980~ PP細口瓶(中栓なし) サンプラテック 税込¥107~ ¥97~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器びん/容器類ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶ネジ口瓶 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります ネジ口瓶 スクリュー管瓶 軟膏瓶 シェアする マイページ 最近見た商品