東芝
6回路 インバータ NOT CMOS SOP16
仕様
●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Inverter●回路数:6パッケージ●パッケージ名:SOP16●ピン数:16●実装区分:表面実装電気的特性出力電流(Min), VCC=5VIO3.2mA遅延時間(Typ.), VCC=15Vtpd_tpz30nsec電源電圧(Max)VCC18V電源電圧(Min)VCC3V
アズワン品番
67-0441-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65769210
TC4049BF(N.F)
¥89
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください