Adjustable Parts Box

Adjustable Parts Box SPARKFUN Adjustable Parts Box SPARKFUN


Description
This is a small, adjustable part box for components, breakouts and development boards. Made from a clear polypropylene with reliable locking tabs, this box is incredibly durable and water-resistant. The best part about this little box is the six included dividers that can modify the inside of the container, providing you with compartments as small as 10mm×40mm.
Internally, the Adjustable Parts Box features a 145mm×80mm area with a fixed divider encroaching halfway inside on both axes located on the right side. Simply put, this parts box is a great economical option that can easily be modified to fit the needs of anyone looking to store the bits and bobs cluttering their work area.
Features
Internal:145mm×80mm(not accounting fixed divider)
External:155mm×90mm
Optional Compartment Widths:10mm--65mm

アズワン品番67-0425-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65771285 PRT-13867
1,540
1,498
1,648 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする