曜日別特売

Audio Jack - 1/4inch Stereo right angle

Audio Jack - 1/4inch Stereo right angle - SPARKFUN
仕様●プラグ/ジャック:ジャック●プラグ外径:6.35mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:L型●コネクタタイプ:パネルアズワン品番67-0453-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771416COM-11144
440
429
472(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする