曜日別特売

Beam Coupling Four Beams Bores 10mmx10

Beam Coupling Four Beams Bores 10mmx10 - Ruland


Ruland PCMR32-10-10-A は、内径 10 mm x 10 mm、外径 31.8 mm、長さ 38.1 mm の 4 ビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、大きなボディサイズが実現されます。PCMR32-10-10-A は、高い位置決め精度を必要とするエンコーダなどの用途に最適です。この 4 ビームスパイラルカップリングは、ゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。すべてのハードウェアはメトリックです。PCMR32-10-10-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。PCMR32-10-10-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。

仕様●ボア:10mm●外径:31.8mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4130アズワン品番65-7969-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65776806PCMR32-10-10-A
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする