曜日別特売

Beam Coupling Six Beams Bores 12mmx10m

Beam Coupling Six Beams Bores 12mmx10m - Ruland


Ruland FCMR25-12-A は、内径 12 mm x 12 mm、外径 25.4 mm、長さ 38.1 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR25-12-12-A は、ゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR25-12-12-A は、7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR25-12-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。

仕様●ボア:10 mm, 12mm●外径:25.4mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4104アズワン品番65-7967-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65776815FCMR25-12-10-A
19,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする