Circular Metric Conenctors Key Pin 1袋 100個入

Circular Metric Conenctors Key Pin 1袋 100個入 - AMPHENOL


Amphenol 産業用コーディング素子は、合金スチール製の丸型メトリックコネクタキーピンです。100 個入りの袋で販売されています

仕様●種類:キーピン●併用可能製品:シリーズ C146 E●色:シルバー●材質:鋼●コード番号:229-2079アズワン品番65-7663-27内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65793150VN170500004101
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする