DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 290A 1袋 10個入

DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 290A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様●色:茶●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4324 アズワン品番65-7600-49 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65794008 1086503
75,600
74,980
82,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする