Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1952アズワン品番65-7622-70内容量1個