DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入

DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 - AMPHENOL
仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1953アズワン品番65-7650-61内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65794060C01610D0170021
94,000
91,980
101,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする