曜日別特売

DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 - AMPHENOL


Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極( PE なし)と 300 V の定格電圧、5 A の定格使用温度範囲は -40 → +100 ℃ で、はんだピン終端です。金属製のねじカップリングロックシステムを備えています。かん合状態で IP 40 保護を実現します

仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2058アズワン品番65-7630-88内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65794087T3401002U
150,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする