DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTRV 8 WHシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTRV 8 WHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact Terminal Block 用白色エンドカバーは、A-P マーク付きで垂直に読み取ることができます。 PTRV マーシャリングパネルと同じ形状です。寸法は 100 mm x 2.2 mm x 0.8 mm です。分離機能付きの省スペースパーティション及びエンドカバーです 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PTRV 8 WH●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5123 アズワン品番65-7753-03 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65794324 3270217
4,390
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする