DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート 8WH9070シリーズ 1袋 50個入
Siemens のコンパートメントパーティションは、断面積が 6 mm2 までの Terminal Group の光及び電気的分離に使用します。色:グレー 幅: 2.2 mm
仕様●種類:パーティション●シリーズ:8WH9070●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4787
アズワン品番65-7617-94
内容量1袋(50個)
Siemens のコンパートメントパーティションは、断面積が 6 mm2 までの Terminal Group の光及び電気的分離に使用します。色:グレー 幅: 2.2 mm