DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート ATS-RTKシリーズ 1袋 100個入

DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート ATS-RTKシリーズ 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト


ATP-UT QUATTROパーティションプレート
パーティションプレート 長さ: 69.7 mm 幅: 2.2 mm 高さ: 52.5 mm 色: グレー

仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:ATS-RTK●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-8233 アズワン品番65-7520-37 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65794848 310224
72,400
71,980
79,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする