D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC 1袋 100個入

D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity 3-1478762-7スライドラッチ:なし、アクセサリタイプ:バックシェル、シェルサイズ:4、シールド付き:はい、コネクタ及びコンタクト端子:ワイヤ及びケーブル、コンタクト数:37、セットあたりのグロメット:4、ケーブルクランプタイプ:RFI / EMI シールドの 2 ピース、ケーブル出口角度:180、ねじ及び穴ねじサイズ:40、ケーブル絶縁材径:4 → 13 mm、パッケージ方法:バッグ、ケーブルシェル、コメントキット、

仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:ADK●コード番号:186-4863アズワン品番65-7760-51内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657952863-1478762-7
203,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする