D-Sub バックシェエル Amplimite シリーズ 9 極 E

D-Sub バックシェエル Amplimite シリーズ 9 極 E TE CONNECTIVITY


AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル
MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください

仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●シリーズ:Amplimite●コード番号:717-4631 アズワン品番65-7774-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795347 5745854-3
1,460
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする