D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 25 極 B 黒

D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 25 極 B 黒 ハーティング


Harting 9670250443 D-Sub フードメタライズド 25 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です

仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6433 アズワン品番65-7548-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795365 9670250443
2,180
2,098
2,308 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする