D-Sub バックシェエル FMD シリーズ 15 極 A シルバー
FMDシリーズ金属フード、デュアルエントリ、100 °、アングル
このFMDシリーズの金属フードバックシェルには、2つのケーブルアウトレットが100 °の角度で配置されています。
仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMD●コード番号:764-9652
アズワン品番65-7587-99
内容量1個
FMDシリーズ金属フード、デュアルエントリ、100 °、アングル
このFMDシリーズの金属フードバックシェルには、2つのケーブルアウトレットが100 °の角度で配置されています。