D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 25 極 B コネクタシェルD-Sub シルバー

D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 25 極 B コネクタシェルD-Sub シルバー FCT - A MOLEX COMPANY


品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。
UL E168813
品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。
FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°
このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。
FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット

仕様●極数:25●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6238 アズワン品番65-7780-91 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795435 FMK3G-K201 / 1731110058
2,000
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする