曜日別特売

D-Sub バックシェエル MHDTZK シリーズ 15 極 A シルバー

D-Sub バックシェエル MHDTZK シリーズ 15 極 A シルバー - MH CONNECTORS


MHコネクタ亜鉛ニッケルめっきフード、MHDTZKシリーズ
MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきのフード製品です。 これらの金属性バックシェルは、ケーブルブレード又はドレインワイヤの接地用Cクリップを備え、再オープン可能です。 複数径のABSグロメットストレインリリーフは、最大9 mm外径のケーブルのフードを確実に終端処理します。 これらのバックシェルには、完全金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックが付属しています。
フードねじはM3、亜鉛めっきスチール 圧縮スプリングはニッケルめっきスチール 動作温度範囲: -40 → +120℃

仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDTZK●コード番号:821-2728アズワン品番65-7789-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65795460MHDTZK15-K
690
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする